MEKA - Suojatulppa tikashyllyyn - ÄP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 31 mm
Sivuprofiilin korkeus - 54 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377022853
Sähkönumero
1449681
Toimittajan tuotenumero
ÄP
Tukkuerä
10
Leveys:
31 mm
Sivuprofiilin korkeus:
54 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Päätytulppa tikashyllyyn, muovia, oranssi
Suojatulpalla ÄP suojataan päädyt tikashyllyistä KS20, KS60, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
Suojatulpalla ÄP suojataan päädyt tikashyllyistä KS20, KS60, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.