MEKA - T-kappale - HST KSTE-600 R=300

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Sisäsäde - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377103880

Sähkönumero

1430126

Toimittajan tuotenumero

HST KSTE-600 R=300

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sisäsäde:

300 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Väri:

ruostumaton teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Symmetrinen:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

T-kappale 600 mm leveään elintarviketikashyllyyn, sisäsäde R=300 mm, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX