MEKA - T-kappale - HST MEK T


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 70 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde - 0 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377006006
Sähkönumero
1430581
Toimittajan tuotenumero
HST MEK T
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
70 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde:
0 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
T-lähtöä MEK T käytetään T-lähdön tekemiseen suoraan valaisinkiskon reunasta valaisinkiskoille AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.