MEKA - T-kappale - HST VFF

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn liitosleveys - 600 mm

  • Tikashyllyn korkeus - 153 mm

  • Sisäsäde - 0 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005580

Sähkönumero

1430311

Toimittajan tuotenumero

HST VFF

Tukkuerä

10

Tikashyllyn liitosleveys:

600 mm

Tikashyllyn korkeus:

153 mm

Sisäsäde:

0 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Haponkestävä T-lähtöHaponkestävä T-lähtö tikashyllyyn. HST VFFmahdollistaa tikashyllyyn T-lähdön asentamisen, helposti ja nopeasti.Pieni ja monipuolinen kappale sujuviin tikashyllyasennuksiin.

T-lähdöllä VFF tehdään T-lähtö tikashyllyjen KSF80 välille.