MEKA - T-kappale - KST-150 R=300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Tikashyllyn leveys - 150 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Sisäsäde - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021955

Sähkönumero

1449568

Toimittajan tuotenumero

KST-150 R=300 HDG

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Tikashyllyn leveys:

150 mm

Materiaali:

teräs

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sisäsäde:

300 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Tikashyllyn liitosleveys:

150 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 T-kappale tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty

T-kappaleella KST tehdään T-risteys tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. T-kappaleen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.