MEKA - T-kappale - KST-400 R=1000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377020880
Sähkönumero
1449424
Toimittajan tuotenumero
KST-400 R=1000 HDG
Tukkuerä
10
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
1000 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Tikashyllyn liitosleveys:
400 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
T-kappaleella KST tehdään T-risteys tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. T-kappaleen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.




