MEKA - T-kappale - RT-200 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 200 mm

  • Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale

  • Sisäsäde - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010041

Sähkönumero

1431352

Toimittajan tuotenumero

RT-40-200 PG

Tukkuerä

2

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

200 mm

Rakennetyyppi:

vaakasuuntainen T-kappale

Sisäsäde:

20 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 T-kappale levyhyllyyn, terästä, sinkitty T-kappaleella RT tehdään T-risteykset levyhyllyille KRA ja KRB.