MEKA - T-kappale - RT-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde - 20 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377010058
Sähkönumero
1431353
Toimittajan tuotenumero
RT-40-300 PG
Tukkuerä
2
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde:
20 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0





