MEKA - T-kappale - TKU-500 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllylähdön leveys - 500 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Väri - sinkki
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377010195
Sähkönumero
1431375
Toimittajan tuotenumero
TKU-40-500 PG
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllylähdön leveys:
500 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Väri:
sinkki
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0