MEKA - T-kappale valkoinen - MEK T M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 70 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde - 0 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020606
Sähkönumero
1449384
Toimittajan tuotenumero
MEK T M
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
70 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde:
0 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010