MEKA - T-kappale - VF/KS20 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn liitosleveys - 600 mm
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Sisäsäde - 0 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377023416
Sähkönumero
1449890
Toimittajan tuotenumero
VF PG
Tukkuerä
10
Tikashyllyn liitosleveys:
600 mm
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Sisäsäde:
0 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Väri:
sinkki
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
T-lähdöllä VF tehdään T-lähtö tikashyllyjen KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0 välille.





