MEKA - Telekouru - HST SR-100 L=2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 100 mm
Kanavan korkeus - 25 mm
Putken halkaisija - 100 mm
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005740
Sähkönumero
1430403
Toimittajan tuotenumero
HST SR-100 L=2000
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
100 mm
Kanavan korkeus:
25 mm
Putken halkaisija:
100 mm
Pituus:
2000 mm
Palonkestävä E90 Kouru tikashyllyyn, haponkestävää terästä
Telekourulla SR erotetaan heikko- ja vahvavirtakaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyillä.
Telekourulla SR erotetaan heikko- ja vahvavirtakaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyillä.