MEKA - Telekouru - HST SR-150 L=2000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 150 mm

  • Kanavan korkeus - 25 mm

  • Putken halkaisija - 150 mm

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005757

Sähkönumero

1430404

Toimittajan tuotenumero

HST SR-150 L=2000

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

150 mm

Kanavan korkeus:

25 mm

Putken halkaisija:

150 mm

Pituus:

2000 mm

Palonkestävä E90 Kouru tikashyllyyn, haponkestävää terästä

Telekourulla SR erotetaan heikko- ja vahvavirtakaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyillä.