MEKA - Tikashylly - KS100-200 L=6000 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 100 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
36 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377119805
Sähkönumero
1478105
Toimittajan tuotenumero
KS100-200 L=6000 PG
Tukkuerä
36
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
100 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
14184 mm²
Paino:
3.69 kg/m
Työpituus:
6000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Mahdollinen tukiväli:
0.5...6 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
3335 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1785 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
1148 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
716 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
402 Nm
Pitkän jännevälin korkeareunainen tikashylly rei'itetyllä sivuprofiililla. Korkeammassa kaapelitilassa myös paksummat kaapelit jäävät suojaan katseilta ja sivusuuntaisilta kolhuilta. Soveltuvia asennuskohteita ovat teollisuus- ja energialaitokset sekä suuret hallit ja varastot.