MEKA - Valaisinkiinnike - MEK AH-70 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377109066

Sähkönumero

1449277

Toimittajan tuotenumero

MEK AH-70 XPG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Valaisinripustin valaisinkiskoon, terästä, sinkitty Valaisinkiinnikkeellä MEK AH asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K ja MEK 70.