MEKA - Valaisinkiinnike, vaijeriripustin - MEK VR PG (10KPL=PSS)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020460
Sähkönumero
1449353
Toimittajan tuotenumero
MEK VR PG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Valaisinkiinnike valaisinkiskoon, terästä, sinkitty Ripustuskoukkua MEK VR käytetään valaisinkiskojen AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 vaijerikiinnitykseen.