MEKA - Valaisinkisko Meka - HST MEK 70 L=6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 71 mm
Korkeus - 51 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005986
Sähkönumero
1430570
Toimittajan tuotenumero
HST MEK 70 L=6000
Tukkuerä
1
Leveys:
71 mm
Korkeus:
51 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus:
0.8 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2880 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
RAL-numero:
0
Kantava valaisinkisko. MEK 70 valaisinkisko sopii monipuolisesti vaativiin valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit. Yhteensopiva MEK 70 K ja MEK 70 S järjestelmien kanssa.






