MEKA - Väliseinä - AP-40 L=2750 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 2750 mm

  • Kiinnitystapa - ruuviton

  • Kiinnitysreiät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023126

Sähkönumero

1449710

Toimittajan tuotenumero

AP-40 L=2750 PG

Tukkuerä

10

Jakokorkeus:

25 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

2750 mm

Kiinnitystapa:

ruuviton

Kiinnitysreiät:

kyllä

Materiaali:

teräs

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

sinkki

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Väliseinä levyhyllyyn ja tikashyllyyn, terästä,sinkitty Väliseinällä AP erotetaan kaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyissä.