MEKA - Välituki - HST KSF-VT/KSF80


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377005597
Sähkönumero
1430312
Toimittajan tuotenumero
HST KSF-VT
Tukkuerä
10
Materiaali:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Välituki tikashyllyyn, haponkestävää terästä
Välitukea KSF-VT tulee käyttää tikashyllyn KSF80 lisäjäykisteenä kannakoinnin vieressä, jos tikashylly kannakoidaan alaputkesta ja tikashyllyn välilappu ei osu kannakkeen kohdalle.
Välitukea KSF-VT tulee käyttää tikashyllyn KSF80 lisäjäykisteenä kannakoinnin vieressä, jos tikashylly kannakoidaan alaputkesta ja tikashyllyn välilappu ei osu kannakkeen kohdalle.