MEKA - X-kappale - HST KSXE-150 R=300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Tikashyllyn leveys - 150 mm
Sisäsäde - 300 mm
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377103897
Sähkönumero
1430131
Toimittajan tuotenumero
HST KSXE-150 R=300
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Tikashyllyn leveys:
150 mm
Sisäsäde:
300 mm
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä