MEKA - X-kappale - MEK XR-70

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 51 mm

  • Levyhyllyn leveys - 71 mm

  • Sisäsäde - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020323

Sähkönumero

1449335

Toimittajan tuotenumero

MEK XR-70

Tukkuerä

4

Levyhyllyn korkeus:

51 mm

Levyhyllyn leveys:

71 mm

Sisäsäde:

35 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Materiaali:

muovi

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

X-kappale valaisinkiskoon, muovia, harmaa Muovisella X-kappaleella MEK XR tehdään X-risteys valaisinkiskoille MEK 70 S, MEK 70 K ja MEK 70.