MEKA - X-kappale - RX-100 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 100 mm
Sisäsäde - 20 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377010270
Sähkönumero
1431391
Toimittajan tuotenumero
RX-40-100 PG
Tukkuerä
2
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
100 mm
Sisäsäde:
20 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
RAL-numero:
0