MEKA - X-kappale valkea - RX-500M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 500 mm
Sisäsäde - 20 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377010379
Sähkönumero
1431405
Toimittajan tuotenumero
RX-40-500 M
Tukkuerä
2
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
500 mm
Sisäsäde:
20 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010





