MEKA - X-kappale valkoinen - MEK XR-70 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 71 mm
Sisäsäde - 35 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020330
Sähkönumero
1449336
Toimittajan tuotenumero
MEK XR-70 M
Tukkuerä
4
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
71 mm
Sisäsäde:
35 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
muovi
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010





