MELBYE - Ethernet kytkin - 2xFX 1Gb SFP 4xTP 1Gb PoE+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811326615
Sähkönumero
7411616
Toimittajan tuotenumero
5178849
Tukkuerä
1
ISW DIN 2xFX 1000 SFP 4xTP 10/100/1000 PoE+ -40 +85°C
Industrial Ethernet (DIN)- valikoima: Melbye Skandinavia tarjoaa laajan valikoiman teollisuusmediamuuntimia ja -kytkimiä, jotka on suunniteltu pidentämään verkon etäisyyttä muuntamalla kierrettyä parikaapelointia ja monimuoto- tai yksimuotokuitukaapelointia. Pienen kokonsa ja kahden ulkoisen virtalähteen kytkentäpaikan ansiosta niitä voidaan käyttää lähes missä tahansa vaikeissa ympäristöolosuhteissa; laaja lämpötila-alue voi olla -40˚C ~ +85˚C; käyttökohteita ovat mm. liikenteenhallinta, öljy- ja kaasuputket, sääseuranta, teollisuus- ja ulkosovellukset. Lisäksi ne voidaan asentaa DIN-kiskoon tai seinään, jolloin käyttäjät voivat ottaa käyttöön minkä tahansa yhdistelmän tarvittavia verkkomuunnoksia. DIN-kytkinsarjassa on 100Base-FX-kuituportti ja 10/100Base-TX-kierrepariportti. Valokuituportissa on SC-liitin ja toimintaetäisyys 2 km:stä 120 km:iin mallista riippuen. Kierretty pariliitäntä on RJ-45-liitin, ja sen maksimitoimintaetäisyys on 100m.
Industrial Ethernet (DIN)- valikoima: Melbye Skandinavia tarjoaa laajan valikoiman teollisuusmediamuuntimia ja -kytkimiä, jotka on suunniteltu pidentämään verkon etäisyyttä muuntamalla kierrettyä parikaapelointia ja monimuoto- tai yksimuotokuitukaapelointia. Pienen kokonsa ja kahden ulkoisen virtalähteen kytkentäpaikan ansiosta niitä voidaan käyttää lähes missä tahansa vaikeissa ympäristöolosuhteissa; laaja lämpötila-alue voi olla -40˚C ~ +85˚C; käyttökohteita ovat mm. liikenteenhallinta, öljy- ja kaasuputket, sääseuranta, teollisuus- ja ulkosovellukset. Lisäksi ne voidaan asentaa DIN-kiskoon tai seinään, jolloin käyttäjät voivat ottaa käyttöön minkä tahansa yhdistelmän tarvittavia verkkomuunnoksia. DIN-kytkinsarjassa on 100Base-FX-kuituportti ja 10/100Base-TX-kierrepariportti. Valokuituportissa on SC-liitin ja toimintaetäisyys 2 km:stä 120 km:iin mallista riippuen. Kierretty pariliitäntä on RJ-45-liitin, ja sen maksimitoimintaetäisyys on 100m.


