MELBYE - Johdinside - 4,8x200 UV-kest.ES 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mmKiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osaTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm
Väri - musta
Kiristysmekanismi - teräksinen lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386329
Sähkönumero
1302312
Toimittajan tuotenumero
1518591
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mm
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osa
UV-kestävä johdinside 4,8x200 ES 100 kpl
UV-kestävä johdinside teräskielellä SS-304, 4,8x200, 100 kpl
UV-kestävä johdinside teräskielellä SS-304, 4,8x200, 100 kpl