MELBYE - Kaapelikaivo - FF122122 Kaivon pohjaosa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 1220 mm
Syvyys - 1220 mm
Kokonaiskorkeus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811146251
Sähkönumero
5229097
Toimittajan tuotenumero
0666224
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
1220 mm
Syvyys:
1220 mm
Kokonaiskorkeus:
150 mm
Pohjaosa FF122122 HDPE musta, sisäm=122x122x10cm ulkom=133x133x15cm
150 mm korkea pohjaosa, jossa on kiinteästi hitsattu HDPE-pohja FF-kaivoa varten, sijoitetaan ensimmäisenä osana kaivoa rakennettaessa. Käytetään alueilla, joilla pohjaveden taso on korkea, HUOM! on tärkeää valita tiivis kaivonkansi, jos käytetään tiivistä pohjaa. Jos tiivistä kaivonkantta ei valita, on suositeltavaa tehdä reikä pohjaan alimpaan kohtaan ja johtaa vesi ulos salaojamateriaalilla, muuten on suuri vaara, että kaivoon jää vettä.
150 mm korkea pohjaosa, jossa on kiinteästi hitsattu HDPE-pohja FF-kaivoa varten, sijoitetaan ensimmäisenä osana kaivoa rakennettaessa. Käytetään alueilla, joilla pohjaveden taso on korkea, HUOM! on tärkeää valita tiivis kaivonkansi, jos käytetään tiivistä pohjaa. Jos tiivistä kaivonkantta ei valita, on suositeltavaa tehdä reikä pohjaan alimpaan kohtaan ja johtaa vesi ulos salaojamateriaalilla, muuten on suuri vaara, että kaivoon jää vettä.