MELBYE - Kaapelikaivo - FF6045 Kaivon osa D400 150mm

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF6045 Kaivon osa D400 150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811107818

Sähkönumero

5229166

Toimittajan tuotenumero

0666279

Tukkuerä

1

Kaivon osa FF6045 HDPE:lle, sisäm=610x445x150mm

FF -kaivo (Footway Fortress) on sarja rakennettavia moduuleja, joita on useita eri kokoja. Näiden moduulien pinoamiskorkeus on 150 mm, ja ne on helppo napsauttaa yhteen tehdäksesi halutun syvyisen kaivon (enimmäissyvyys 2100 mm). Tämä tekee tästä erittäin joustavan ratkaisun. FF9060-kaivo on testattu kestämään pystysuoria kuormia EN124 D400 -standardin mukaisesti. Näin ollen kaivo soveltuu asennettavaksi A15-, B125-, C250- ja D400-ympäristöihin.