MELBYE - Kaapelikaivo - Modula 300x300x600


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Syvyys - 300 mm
Kokonaiskorkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811387005
Sähkönumero
5229101
Toimittajan tuotenumero
0665477
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Syvyys:
300 mm
Kokonaiskorkeus:
600 mm
Melbye E-Foundation Modula 300x300x600 kaapelikaivo
Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.
Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.
Yhteensopivat asennuslevyt: 5229126, 5229128, 5229132,5229141, 5229143, 5229144 (Kempower, Yleis-, Next Pole, Payment post, Autel)
Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.
Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.
Yhteensopivat asennuslevyt: 5229126, 5229128, 5229132,5229141, 5229143, 5229144 (Kempower, Yleis-, Next Pole, Payment post, Autel)