MELBYE - Kaapelinsuojakanava - MultiDuct QA4 1m 15° O/V

Melbye Skandinavia Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelinsuojakanava - MultiDuct QA4 1m 15° O/V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811099601

Sähkönumero

5229044

Toimittajan tuotenumero

20202

Tukkuerä

1

QA4 kaapelinsuojakanava 4x110mm 1m 15° O/V, monikanava. Clipless(oikea/vasen).

MultiDuct-kaapelinsuojakanava on monikanavainen järjestelmä, jota käytetään linja-asennuksiin maahan, teiden tai rautatien alitukseen, tunneleihin, siltoihin, poikittais- ja pitkittäiskanavointiin sekä maasiltoihin. 1 metri QA4 vastaa 4:ää metriä 110 mm SRE-putkea.
Tuotteet on valmistettu HDPD:stä (High Density Polyethylene). Materiaali on vankkaa, erittäin tiheää, ja se kestää käsittelyä ja pitkäaikaista painetta. Se kestää myös kosteutta ja kemikaaleja sekä lämpötilan vaihteluita (-70°C - +130°C). Kanavat toimitetaan 1 metrin osissa, jotka rakenteltaan maksimoivat tehokkasti jokaisen kaivetun metrin hyötysuhteen.

Jokainen osa painaa alle 20 kg, ja tuotteella on EPD.
- matalampi asennussyvyys, kapeammat kaivannot
- kaivannosta poistettua maa-ainesta voidaan käyttää täyttömateriaalina, kaivanto voidaan täyttää juoksevasti
- jopa 70% vähemmän CO2-päästöjä verrokkiin nähden (betonivalettu kaapelikanava)

Asennusvideoita löytyy STK:n tuotekortilta ja Melbyen verkkosivuilta.