MELBYE - Kaapelinsuojakouru - PROtrough kaapelikouru 1m

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelinsuojakouru - PROtrough kaapelikouru 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - muu

  • Väri - muu

  • Pituus - 1.037 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811331015

Sähkönumero

5229149

Toimittajan tuotenumero

0666892

Tukkuerä

1

Muoto:

muu

Väri:

muu

Pituus:

1.037 m

PROtrough kaapelikouru, 1m ja A15-kansi

PROtrough on innovatiivinen, kevyt ja paloturvallinen kaapelisuojausjärjestelmä, joka tarjoaa modernin vaihtoehdon perinteisille betonikanaville juna-, kevytrautatie-, raitiovaunu- ja sähköverkoissa. PROtrough-sivuseinät ovat uskomattoman vahvoja, ja täytemateriaali vaikuttaa niihin vain vähän.

PROtrough täyttää EN124-standardin mukaiset pystysuoran kuormituksen A15-luokan vaatimukset. Kaapelikouru on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista (GRP), ja se täyttää kaikki eurooppalaiset palosuojausvaatimukset, myös tunneleita ja asemia koskevat määräykset.

Yksi henkilö voi nostaa ja asentaa PROtrough-kourun käsinkäsittelyä koskevien määräysten mukaisesti. Pienen painonsa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta sekä aika että kustannukset vähenevät.

Ainutlaatuiset edut, jotka tarjoavat tehokkaan kaapelisuojausjärjestelmän:
- Kevyt rakenne
- 5 kertaa kevyempi kuin betoni.
- Huomattavasti suurempi lujuus kuin kestomuovisilla kaapelihyllyillä.
- Täyttää kaikki tärkeimmät eurooppalaiset palonkestävyysvaatimukset.
- Ei lämpövaikutuksia eikä lämpölaajenemista
- Laaja valikoima lisävarusteita tekee järjestelmästä joustavan ja helppokäyttöisen

Asennusvideoita löytyy STK:n tuotekortilta ja Melbyen verkkosivuilta.