MELBYE - Paneeli-kuitu - Mini-ODF 24F 6xSCD/LCQ DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811380525
Sähkönumero
7210400
Toimittajan tuotenumero
5055315
Tukkuerä
1
Kuitupaneeli mini-ODF 24F 6xSCD/LCQ DIN-asennukseen, harmaa.
Lujatekoinen DIN-kiskoon asennettava mini-ODF-yksikkö kuitujen päättämiseen kaapeissa.
Kapasiteetti: 24 kuitua (6xLCQ).
Kaapelin UM: 2,5-8mm (M16)
Suojausluokka: IP20 (EN 60529)
Iskunkestävyys: IK10 (EN 50102)
Materiaali: Maalattu teräslevy
Väri: vaaleanharmaa RAL 7035
Lujatekoinen DIN-kiskoon asennettava mini-ODF-yksikkö kuitujen päättämiseen kaapeissa.
Kapasiteetti: 24 kuitua (6xLCQ).
Kaapelin UM: 2,5-8mm (M16)
Suojausluokka: IP20 (EN 60529)
Iskunkestävyys: IK10 (EN 50102)
Materiaali: Maalattu teräslevy
Väri: vaaleanharmaa RAL 7035


