MENNEKES - Suojakansi - 40786 - suojakansi 32A5p+7p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 3...6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394047650
Sähkönumero
2402774
Toimittajan tuotenumero
40786
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
3...6
40786 - suojakansi pistotulpille ja kojevastakkeille, 32A 5p+7p, IP67



