MENNEKES - Suojakansi - 40787 - suojakansi 63A3p-5p


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Napojen lukumäärä - 5...6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015394047667
Sähkönumero
2402775
Toimittajan tuotenumero
40787
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
63 A
Napojen lukumäärä:
5...6
40787 - suojakansi pistotulpille ja kojevastakkeille, 63A 3p-5p, IP67