MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B259 / 2-80 A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B259 / 2-80 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399002002

Sähkönumero

3170466

Toimittajan tuotenumero

C213649

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

80 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2