MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B769 / 00-160 A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B769 / 00-160 A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH0

Pakkaus ja ehdot

  • 66 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399001166

Sähkönumero

3170169

Toimittajan tuotenumero

P211084

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

160 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH0