MERSEN - Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 8004.1257 / 4-1250 A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1250 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH4
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031707894
Sähkönumero
3170789
Toimittajan tuotenumero
C213994A
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
1250 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4