MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 000-2A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 2 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031720022
Sähkönumero
3172002
Toimittajan tuotenumero
P227851C
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
2 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
-