MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32137 / 000-20 A *


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH0
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031720206
Sähkönumero
3172020
Toimittajan tuotenumero
V227856C
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
-