MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32555 / 1-63 A *


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031721630
Sähkönumero
3172163
Toimittajan tuotenumero
J227892C
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
63 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1