MERSEN - Kahvasulake FS 690 V aM - 32569 / 1-160 A *


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031721937
Sähkönumero
3172193
Toimittajan tuotenumero
N227896C
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
160 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1