MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 12.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Nimellisvirta - 12.5 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340501001
Sähkönumero
3174158
Toimittajan tuotenumero
C1014578
Tukkuerä
100
Koko:
10x38 mm
Nimellisvirta:
12.5 A


