MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 gR 690V 1A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 gR 690V 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 1 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741478

Sähkönumero

3174147

Toimittajan tuotenumero

Z330279J

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

1 A