MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 4A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V  4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Värikoodi - ruskea

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741539

Sähkönumero

3174153

Toimittajan tuotenumero

C330006J

Tukkuerä

100

Nimellisvirta:

4 A

Nimellisjännite:

690 V

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Värikoodi:

ruskea