MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 6A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Nimellisjännite - 660 V

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Värikoodi - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741553

Sähkönumero

3174155

Toimittajan tuotenumero

E330008J

Tukkuerä

100

Nimellisvirta:

6 A

Nimellisjännite:

660 V

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Värikoodi:

vihreä