MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 8A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Nimellisvirta - 8 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
782001253844
Sähkönumero
3174156
Toimittajan tuotenumero
F330009
Tukkuerä
100
Koko:
10x38 mm
Nimellisvirta:
8 A


