MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GG 690V 8A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GG 690V 8A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 8 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031740174

Sähkönumero

3174017

Toimittajan tuotenumero

D222965J

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

8 A