MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340248197
Sähkönumero
3174171
Toimittajan tuotenumero
X220935
Tukkuerä
100
Koko:
14x51 mm
Nimellisvirta:
16 A