MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 1A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 1 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340250152

Sähkönumero

3174164

Toimittajan tuotenumero

F221081

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

1 A