MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 20A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340248180

Sähkönumero

3174172

Toimittajan tuotenumero

W220934

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

20 A